Synspec B.V.
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Záhlbníky
U6330.124.001
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
Fabory Záhlbník C DIN 335 C HSS HSS 12,4MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U6330.124.001
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (m)
54
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
12.4 - 12.4
Značka
Fabory
Coating
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Technické údaje
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (m)
54
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
12.4 - 12.4
Značka
Fabory
Coating
HSS
Váha kusu (g)
26
HS kód
82075060
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
335-C
Čísla materiálu
Položka č.
U6330.124.001
EAN
8715494638234
UBB
500500211098
UNSPSC
20102007