Synspec B.V.
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Záhlbníky
U6333.205.001
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
Fabory Záhlbník C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 20,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
U6333.205.001
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (m)
63
Rezný materiál
HSS-E
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
20.5 - 20.5
Značka
Fabory
Coating
TiAlN
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (m)
63
Rezný materiál
HSS-E
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
20.5 - 20.5
Značka
Fabory
Coating
TiAlN
Váha kusu (g)
52
HS kód
82075060
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
335-C
Čísla materiálu
Položka č.
U6333.205.001
EAN
8715494638449
UBB
500500213490
UNSPSC
20102007