Frézy
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
Frézovanie
Frézy
9C562143
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 10.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9C562143
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
10
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Model
C36710.0
Type
40° Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9C562143
EAN
7320760355268
UBB
500572706595
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C36710.0