text.skipToContent text.skipToNavigation

EXPO Rozpínací trhací nýt s polguľatou hlavou Hliník AlMg 3,5 / Oceľ Pozinkované 4,0X18MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 3,5 / Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 18 mm
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 3,5 / Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 2.22
HS kód

Rozmery

D (mm) 4
Vrták ø 4.3
Rozsah úchopu 10.0-13.0
k 1.2
L (mm) 18
ø dk 8

Čísla materiálu

Položka č. 33410.040.018
EAN 8715493360594
UBB 950369040684
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.