Trhacie nity
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
Nity
Trhacie nity
33410
33410.032.010
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
EXPO Rozpínací trhací nýt s polguľatou hlavou Hliník AlMg 3,5 / Oceľ Pozinkované 3,2X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Oceľ
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 3,5 / Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
3.2 mm
Dĺžka
10 mm
Materiál tŕňa
Oceľ
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 3,5 / Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
1.16
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
3.2
Vrták ø
3.5
Rozsah úchopu
1.0-3.0
k
1
L (mm)
10
ø dk
6.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
33410.032.010
EAN
8715493360532
UBB
950369162116
UNSPSC
31162201
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní