Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2K729721
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
Exact Short machine tap HSSG 1/4 inch HEX bit M6x18 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2K729721
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
39
Priemer šachty (mm)
0.25
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
18
Veľkosť závitu
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
39
Priemer šachty (mm)
0.25
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
18
Veľkosť závitu
6
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Exact
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2K729721
EAN
4026558059341
UBB
500581444246
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
870M6 05934