Vzduchové spojky
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
0X090497
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
Ewo Threaded nozzle brass external thread G 1/2 inch LW 9
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0X090497
Šírka kľúča (mm)
24
Materiál
Mosadz
Uhol ohybu (°)
45
Štandardný
Žiadne
S bezpečnostným golierom
Áno
Priemer, hadicová prípojka (mm)
9
Závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka kľúča (mm)
24
Materiál
Mosadz
Uhol ohybu (°)
45
Štandardný
Žiadne
S bezpečnostným golierom
Áno
Priemer, hadicová prípojka (mm)
9
Závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Veľkosť závitového spojenia (palce)
1/2 palca
Veľkosť závitového spojenia (mm)
20.95
Menovitý priemer hadice
1/2 palca (15)
Rukáv
Žiadne
Uchytenie hadicovej spojky, hladké
Nie
Norma DIN
Žiadne
Značka
Ewo
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0X090497
EAN
4030875005370
UBB
500573906897
UNSPSC
31162401
Číslo materiálu výrobcu
113-66