text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Ewo Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 5 m coupling DN 7.2


Položka č. 7G258377
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 23.2
Menovitý priemer Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 23.2
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 5
Značka Ewo
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 7G258377
EAN 4030875159011
UBB 500583101737
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40972
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.