03 - Air pressure Tools
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Vzduchové spojky
0Q667438
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
Ewo Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 3.5 m safety couplin
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0Q667438
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
1.75
Transparentné
Nie
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16.8
Menovitý priemer
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
1.75
Transparentné
Nie
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16.8
Menovitý priemer
Iné
Max. pracovná dĺžka (m)
3.5
Značka
Ewo
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Q667438
EAN
4030875158915
UBB
500573827028
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
E40924