Hadice a navijáky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Vzduchové spojky
9F193761
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
Ewo Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 7.5 m G 1/4 inch
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9F193761
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
1.5
Transparentné
Nie
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
18
Menovitý priemer
1/4 palca (8)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
1.5
Transparentné
Nie
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
18
Menovitý priemer
1/4 palca (8)
Max. pracovná dĺžka (m)
7.5
Značka
Ewo
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9F193761
EAN
4030875149111
UBB
500583792774
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
E40803