text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 7.5 m coupling DN 7.2


Položka č. 5P735297
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16.8
Menovitý priemer Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16.8
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 7.5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Položka č. 5P735297
EAN 4030875159097
UBB 500582550488
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40980
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.