text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Safety coupling DN 7.4, internal thread galvanised steel thread G 1/4 11.86 mm E


Položka č. 9J386357
Tvar Priama spojka
Materiál Iné
Materiálové tesnenie NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm) 7.4
Závitové pripojenie Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
So samozatváracím ventilom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar Priama spojka
Materiál Iné
Materiálové tesnenie NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm) 7.4
Závitové pripojenie Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
So samozatváracím ventilom Nie
Veľkosť závitového spojenia (palce) 1/4 palca
Značka Ewo
HS kód
Model OK

Čísla materiálu

Položka č. 9J386357
EAN 4030875149463
UBB 500583852255
UNSPSC 26111902
Číslo materiálu výrobcu 411.402
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.