Vzduchové spojky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Vzduchové spojky
0M002456
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
Ewo Safety coupling DN 7.4, internal thread galvanised steel thread G 1/2 19.20 mm E
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0M002456
Tvar
Priama spojka
Materiál
Iné
Materiálové tesnenie
NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm)
7.4
Závitové pripojenie
Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
So samozatváracím ventilom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar
Priama spojka
Materiál
Iné
Materiálové tesnenie
NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm)
7.4
Závitové pripojenie
Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
So samozatváracím ventilom
Nie
Veľkosť závitového spojenia (palce)
1/2 palca
Značka
Ewo
HS kód
Zobraziť
Model
OK
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0M002456
EAN
4030875149555
UBB
500573765632
UNSPSC
26111902
Číslo materiálu výrobcu
411.442