text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Safety coupling DN 7.4, galvanised steel grommet hose width LW 9


Položka č. 6F535944
Tvar Spojka (samica)
Materiál Hliník
Vhodné pre vákuum Nie
Materiálové tesnenie NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm) 9
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
S ventilom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar Spojka (samica)
Materiál Hliník
Vhodné pre vákuum Nie
Materiálové tesnenie NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm) 9
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
S ventilom Nie
Samočinné odvzdušnenie Nie
Navrhnuté ako deliaca spojka Nie
Značka Ewo
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 6F535944
EAN 4030875149500
UBB 500582736038
UNSPSC 26111902
Číslo materiálu výrobcu 411.424
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.