text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass thread G 1/4 inch 11.86 mm


Položka č. 7A746596
Tvar Priama spojka
Materiál Mosadz
Priemer, hadicová prípojka (mm) 7.2
Závitové pripojenie Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
So samozatváracím ventilom Nie
Veľkosť závitového spojenia (palce) 1/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar Priama spojka
Materiál Mosadz
Priemer, hadicová prípojka (mm) 7.2
Závitové pripojenie Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
So samozatváracím ventilom Nie
Veľkosť závitového spojenia (palce) 1/4 palca
Značka Ewo
HS kód
Model OK

Čísla materiálu

Položka č. 7A746596
EAN 4030875000382
UBB 500583043335
UNSPSC 40141720
Číslo materiálu výrobcu 308.002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.