Vzduchové spojky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Vzduchové spojky
2Y960932
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
Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass thread G 1/2 inch 19.20 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2Y960932
Tvar
Priama spojka
Materiál
Mosadz
Priemer, hadicová prípojka (mm)
7.2
Závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
So samozatváracím ventilom
Nie
Veľkosť závitového spojenia (palce)
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar
Priama spojka
Materiál
Mosadz
Priemer, hadicová prípojka (mm)
7.2
Závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
So samozatváracím ventilom
Nie
Veľkosť závitového spojenia (palce)
1/2 palca
Značka
Ewo
HS kód
Zobraziť
Model
OK
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Y960932
EAN
4030875000405
UBB
500581629218
UNSPSC
40141720
Číslo materiálu výrobcu
308.042