text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 3/8 16.66 mm


Položka č. 7J043661
Tvar Priama spojka
Materiál Mosadz
Priemer, hadicová prípojka (mm) 7.2
Závitové pripojenie Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
So samozatváracím ventilom Nie
Veľkosť závitového spojenia (palce) 3/8 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar Priama spojka
Materiál Mosadz
Priemer, hadicová prípojka (mm) 7.2
Závitové pripojenie Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
So samozatváracím ventilom Nie
Veľkosť závitového spojenia (palce) 3/8 palca
Značka Ewo
HS kód
Model OK

Čísla materiálu

Položka č. 7J043661
EAN 4030875000368
UBB 500583147797
UNSPSC 40141720
Číslo materiálu výrobcu 308.021
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.