text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, brass grommet hose width LW 9


Položka č. 4O334557
Tvar Spojka (samica)
Materiál Mosadz
Vhodné pre vákuum Nie
Materiálové tesnenie NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm) 9
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
S ventilom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar Spojka (samica)
Materiál Mosadz
Vhodné pre vákuum Nie
Materiálové tesnenie NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm) 9
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
S ventilom Nie
Samočinné odvzdušnenie Nie
Navrhnuté ako deliaca spojka Nie
Značka Ewo
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 4O334557
EAN 4030875000344
UBB 500582165600
UNSPSC 40141720
Číslo materiálu výrobcu 308.024
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.