Vzduchové spojky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Vzduchové spojky
3G646312
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
Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, brass grommet hose width LW 6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3G646312
Tvar
Spojka (samica)
Materiál
Mosadz
Vhodné pre vákuum
Nie
Materiálové tesnenie
NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm)
6
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
S ventilom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar
Spojka (samica)
Materiál
Mosadz
Vhodné pre vákuum
Nie
Materiálové tesnenie
NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm)
6
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
S ventilom
Nie
Samočinné odvzdušnenie
Nie
Navrhnuté ako deliaca spojka
Nie
Značka
Ewo
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3G646312
EAN
4030875000337
UBB
500581733242
UNSPSC
40141720
Číslo materiálu výrobcu
308.023