WW Grainger - 8797468033166
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Ess, architektúra & dizajn
Ess koncovky s hlavou
54317
54317.030.001
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
ESS koncovka s čočkovitou hlavou Nerezoceľ A4 3MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fabory
D1_MM
5.5
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
4
HS kód
73269098
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Technické údaje
Značka
Fabory
D1_MM
5.5
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
4
HS kód
73269098
Rozmery
A
25
A1
18
A2
2
D
9
D1
5.5
D2
3.3
ø
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54317.030.001
EAN
4043377194855
UBB
500616960711
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní