Test catalogus aantal
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
4Z455945
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
Akumulátorová uhlová brúska Bosch GWS18 V-10 PC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4Z455945
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.8
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
9000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.8
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
9000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2
S nabíjačkou batérií
Nie
Model
Click&Go
Safety
GWS 18 V-10 PC
Type
BH_NF_inh_02_EN
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Z455945
EAN
3165140960816
UBB
500700209413
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019G3E0A