text.skipToContent text.skipToNavigation

EJOT Závitotvárniaca skrutka s polguľatou hlavou s Torx® drážkou Oceľ Pozinkované K 30X8

Technické údaje

Priemer 3 mm
Dĺžka 8 mm
Značka EJOT
Vlastnosti nákrutky Torx®
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Speciální vlastnosti závitotvorných šroubů EJOT PT:
    • Ideální řešení upevnění termoplastů (termoplasty nebo plastomery).
    • Vrcholový úhel závitu 30°.
    • Vyznačují se kuželovitým dříkem závitu pro snadnější zavádění do materiálu, takže při šroubování nedochází ke vzdouvání materiálu a šrouby lze tudíž použít pro relativně tenké stěny výrobků zhotovených vstřikováním.
    • Jakost materiálu odpovídá pevnostní třídě 10.9.
    • Vyvážené rozložení zátěže mezi šroubem a materiálem.
    • Větší záběr závitu umožňuje vyšší zatížení.
    • Demontovatelný.
    • Znovu použitelný.
    • Sevření šroubu materiálem způsobuje jistou samosvornost spojení.

Rozmery

D (mm) 3
dk 5.6
k 2.1
L (mm) 8
Čís. Torx® 10
P 1.34
Typ K30

Čísla materiálu

Položka č. 26752.030.008
EAN 8715492947567
UBB 950352687624
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.