text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 844 type N nominal diameter 10 mm HSS-Co8 TiCN D


HSS-Co8 · DIN 844 · Type N · Three-flute cutter · Long · Centre cut · Straight shank with pulling face · Right-hand cutting · For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1,000 N/mm² with coated tool · Nominal Ø 9, 11, 13, 15 mm = tolerance h10, rest = e8

Položka č. 3A051555
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co8 · DIN 844 · Type N · Three-flute cutter · Long · Centre cut · Straight shank with pulling face · Right-hand cutting · For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1,000 N/mm² with coated tool · Nominal Ø 9, 11, 13, 15 mm = tolerance h10, rest = e8

Čísla materiálu

Položka č. 3A051555
EAN 4015448591122
UBB 500751809145
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 2000866254
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.