Vruty, Šrúby
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
Vruty, Šrúby
Skrutky do dreva
51796
51796.045.060
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
Drevoskrutka TX s podložkou 25mm/2TG Nerezoceľ A2 4,5X60X25MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4.5 mm
Dĺžka
60 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
8.8
Info
krúžok ø=25mm
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d2
25
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
Socket
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51796.045.060
EAN
8717077783645
UBB
500634646508
UNSPSC
31161508
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní