text.skipToContent text.skipToNavigation

Drevoskrutka TX s podložkou 25mm/2TG Nerezoceľ A2 4,5X35X25MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.5 mm
Dĺžka 35 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 6.6
Info krúžok ø=25mm
HS kód

Rozmery

d2 25
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 35
Socket 20

Čísla materiálu

Položka č. 51796.045.035
EAN 8717077005655
UBB 500634646276
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.