text.skipToContent text.skipToNavigation

Drevoskrutka TX s podložkou 15mm/3TG Nerezoceľ A2 Pomedené 5,0X200X15MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5 mm
Dĺžka 200 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Vlastnosti povrchu Pomedené
Váha kusu (g) 20
Info krúžok ø=15mm
HS kód

Rozmery

d2 15
D (mm) 5
dk 9.2
k 2.5
L (mm) 200
Socket 20

Čísla materiálu

Položka č. 51861.050.200
EAN 8715494632591
UBB 500634367329
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.