Vruty, Šrúby
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
Vruty, Šrúby
Skrutky do dreva
51859
51859.050.220
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
Drevoskrutka TX s podložkou 15mm/2TG Nerezoceľ A2 Pomedené 5,0X220X15MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
220 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vlastnosti povrchu
Pomedené
Váha kusu (g)
21
Info
krúžok ø=15mm
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
220
Socket
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51859.050.220
EAN
8715494632454
UBB
500634365919
UNSPSC
31161508
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní