Vruty, Šrúby
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
Vruty, Šrúby
Skrutky do dreva
51748
51748.050.200
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
Drevoskrutka TX s podložkou 15mm/2TG Nerezoceľ A2 krúžok ø=15mm 5,0X200X15MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
200 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
20
Info
krúžok ø=15mm
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
200
Socket
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51748.050.200
EAN
8715494629430
UBB
500634605751
UNSPSC
31161508
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní