Vruty, Šrúby
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
Vruty, Šrúby
Skrutky do dreva
51856
51856.045.060
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
Drevoskrutka Pozidriv s podložkou/3TG 20mm Nerezoceľ A2 Pomedené 4,5X60X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4.5 mm
Dĺžka
60 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vlastnosti povrchu
Pomedené
Info
krúžok ø=20mm
Rozmery
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51856.045.060
EAN
8715494632294
UBB
500634364359
UNSPSC
31161508
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie