text.skipToContent text.skipToNavigation

Drevoskrutka Pozidriv s podložkou 25mm/2TG Nerezoceľ A2 Pomedené 4,5X60X15MM


Article number
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Priemer 4.5 mm
Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Vlastnosti povrchu Pomedené
Váha kusu (g) 6.4
Info krúžok ø=15mm
HS kód

Dimensions

d2 15
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 60
Čís. krížovej drážky 2

Article numbers

Article number 51843.045.060
EAN 8715494630870
UBB 500634611510
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.