Skrutky do dreva
51843
51843.045.150
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
Drevoskrutka Pozidriv s podložkou 25mm/2TG Nerezoceľ A2 Pomedené 4,5X150X15MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vlastnosti povrchu
Pomedené
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.5 mm
Dĺžka
150 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vlastnosti povrchu
Pomedené
Info
krúžok ø=15mm
Rozmery
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
150
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51843.045.150
EAN
8715494630924
UBB
500634612013
UNSPSC
31161508