Skrutky do dreva
51788
51788.045.060
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
Drevoskrutka Pozidriv s podložkou 20mm/2TG Nerezoceľ A2 4,5X60X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
krúžok ø=20mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.5 mm
Dĺžka
60 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
krúžok ø=20mm
Rozmery
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51788.045.060
EAN
8717077004801
UBB
500634636459
UNSPSC
31161508