text.skipToContent text.skipToNavigation

Drevoskrutka Pozidriv s podložkou 20mm/2TG Nerezoceľ A2 4,5X120X20MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.5 mm
Dĺžka 120 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 12.2
Info krúžok ø=20mm
HS kód

Rozmery

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 120
Čís. krížovej drážky 2

Čísla materiálu

Položka č. 51788.045.120
EAN 8717077004856
UBB 500634636947
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.