Skrutky do dreva
51844
51844.045.060
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
Drevoskrutka Pozidriv s podložkou 15mm/3TG Nerezoceľ A2 Pomedené 4,5X60X15MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vlastnosti povrchu
Pomedené
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.5 mm
Dĺžka
60 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vlastnosti povrchu
Pomedené
Info
krúžok ø=15mm
Rozmery
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51844.045.060
EAN
8715494631020
UBB
500634613003
UNSPSC
31161508