text.skipToContent text.skipToNavigation

Držiak bitov Wera 3888/4/1 K SB SiS 1/4 x 50


Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Nerezové provedení pro zabránění cizí rzi. Technologie Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 8R742897
Dĺžka (m) 50
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka (m) 50
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera

Popis

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Nerezové provedení pro zabránění cizí rzi. Technologie Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 8R742897
EAN 4013288112170
UBB 500643270050
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05073616001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.