text.skipToContent text.skipToNavigation

Drážkovaná guľatá matica pre hákový kľúč MF DIN 1804 W Oceľ Nelegovaná |5| M18X1,50


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda |5|
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M18
Značka Fabory
Trieda |5|
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 38
Info
  • Kulaté matice s drážkou pro hákový klíč lze použít s podložkami s vnitřním jazýčkem dle DIN 462 a lze je snadno montovat pomocí hákového klíče dle DIN 1810.
HS kód

Rozmery

b 6
d-D M18
d2 (h11) 34
h (h14) 8
Počet drážok 4
P 1.5
Hrúbka steny t 2.5

Normy

DIN 1804-W

Čísla materiálu

Položka č. 11572.180.150
EAN 8715492573247
UBB 950355725108
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.