text.skipToContent text.skipToNavigation

Drážkovaná guľatá matica pre hákový kľúč MF DIN 1804 W Oceľ Nelegovaná |5| M110X2,00


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda |5|
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M110
Značka Fabory
Trieda |5|
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 1130
Info
  • Kulaté matice s drážkou pro hákový klíč lze použít s podložkami s vnitřním jazýčkem dle DIN 462 a lze je snadno montovat pomocí hákového klíče dle DIN 1810.
HS kód

Rozmery

b 12
d-D M110
d2 (h11) 155
h (h14) 16
Počet drážok 6
P 2
Hrúbka steny t 5

Normy

DIN 1804-W

Čísla materiálu

Položka č. 11572.984.200
EAN 8717077035140
UBB 500644865460
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.