text.skipToContent text.skipToNavigation

Drážkovaná guľatá matica pre hákový kľúč MF DIN 1804 W Nerezoceľ A4 M16X1,50


Objednací číslo
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 31.4
Info
  • Kulaté matice s drážkou pro hákový klíč lze použít s podložkami s vnitřním jazýčkem dle DIN 462 a lze je snadno montovat pomocí hákového klíče dle DIN 1810.
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 31.4
Info
  • Kulaté matice s drážkou pro hákový klíč lze použít s podložkami s vnitřním jazýčkem dle DIN 462 a lze je snadno montovat pomocí hákového klíče dle DIN 1810.
HS kód

Rozměry

b 5
d2 (h11) 32
h (h14) 7
Počet drážok 4
P 1.5
Hrúbka steny t 2

Normy

DIN 1804-W

Čísla materiálu

Objednací číslo 55124.160.150
EAN 8715492958419
UBB 500697388261
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.