Grainger
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
Korunkové matice
U12006
U12006.062.0001
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
Drážkovaná šesťhranná matica asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Oceľ SAE J995 Pozinkované Gr.5 5/8-11
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Trieda
Gr.5
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J995
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5/8 Inch
Trieda
Gr.5
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J995
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
F (max.)
0.9375
H
0.546875
TPI
11
S (min.)
0.18
T (min.)
0.32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.2
Čísla materiálu
Položka č.
U12006.062.0001
EAN
8715492907066
UBB
500625875926
UNSPSC
31162400