text.skipToContent text.skipToNavigation

Drážkovaná šesťhranná matica asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Oceľ SAE J995 Nelegovaná Gr.8 2.1/2-4

Technické údaje

Priemer 2.1/2 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J995
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse

Rozmery

F (max.) 3.75
H 2.15625
TPI 4
S (min.) 0.55
T (min.) 1.43

Normy

ASME B18.2.2

Čísla materiálu

Položka č. U12030.250.0001
EAN 8715492907189
UBB 500625879985
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.