Grainger
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
Korunkové matice
U12000
U12000.112.0001
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
Drážkovaná šesťhranná matica asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Oceľ SAE J995 Nelegovaná Gr.2 1.1/8-7
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Trieda
Gr.2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J995
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.1/8 Inch
Trieda
Gr.2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J995
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
F (max.)
1.6875
H
0.96875
TPI
7
S (min.)
0.24
T (min.)
0.61
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.2
Čísla materiálu
Položka č.
U12000.112.0001
EAN
8715492906816
UBB
500625873608
UNSPSC
31162400