Frézy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Frézovanie
Frézy
4E656813
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
Dormer Stopkové frézy C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4E656813
Celková dĺžka (mm)
83
Priemer šachty (mm)
12
Pracovná dĺžka (mm)
26
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
83
Priemer šachty (mm)
12
Pracovná dĺžka (mm)
26
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Značka
Dormer
HS kód
8207703700
Type
End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4E656813
EAN
7320760075838
UBB
500629831222
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C90712.0