text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 0.65mm


Položka č. 2Z278436
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 8
Rezný materiál HSS-E
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 26
Priemer vrtáka (mm) 0.65
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 8
Rezný materiál HSS-E
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
HS kód
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2Z278436
EAN 7320760375839
UBB 500630436524
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A777.65
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.