text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 9.10mm


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 81
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 125
Priemer vrtáka (mm) 9.1
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 81
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
HS kód
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2W355116
EAN 7320760002520
UBB 500631143210
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1009.1

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.