text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 13.60mm


Cikkszám 5S296617
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 108
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Celková dĺžka (mm) 160
Priemer vrtáka (mm) 13.6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 108
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 5S296617
EAN 7320760001004
UBB 500630555570
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A10013.6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.