text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 0.92mm


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 11
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 32
Priemer vrtáka (mm) 0.92
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 11
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
HS kód
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5W209737
EAN 7320760000298
UBB 500630441144
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A100.92

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.