Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5U338603
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
Dormer Strojní závitník extra dlouhý E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M8x1.25mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5U338603
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
97
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
97
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Model
E605
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5U338603
EAN
7320760123881
UBB
500631680799
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E605M8