Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1P371749
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
Dormer Strojní závitník extra dlouhý E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG13.5 NO2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1P371749
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Pg
Dĺžka rezu (mm)
22
Veľkosť závitu
13.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Pg
Dĺžka rezu (mm)
22
Veľkosť závitu
13.5
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
27.5
Závit na palec
18
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E243
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1P371749
EAN
7320760138878
UBB
500572373511
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E243PG13.5NO2