Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1E705059
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
Dormer Strojný závitník EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1E705059
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2.5
Počet rezných nožov
4
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Značka
Dormer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1E705059
EAN
7320760137109
UBB
500635726010
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EX01M20