Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1K308511
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
Dormer Strojný závitník T200 TiCN M5X0.80MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1K308511
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
HM
Značka
Dormer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1K308511
EAN
7320760706275
UBB
500661446897
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
T200M5